曜日別特売

ボタニー プレート

ボタニー プレート - Richell(リッチェル)ボタニー プレート - Richell(リッチェル)ボタニー プレート - Richell(リッチェル)ボタニー プレート - Richell(リッチェル)ボタニー プレート - Richell(リッチェル)ボタニー プレート - Richell(リッチェル)ボタニー プレート - Richell(リッチェル)ボタニー プレート - Richell(リッチェル)
(3件のレビュー)

こだわりの高い質感で
ワンランク上のディスプレイを。
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
ボタニープレーンポット、カーブポット、バルカボールとセットで使用できます。

材質ポリエチレン内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
高さ(cm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3842324612型ダークグレー12Φ12.51.6100
220209
209
230(税込)
当日出荷
3842326412型ホワイト12Φ12.51.6100
220209
209
230(税込)
当日出荷
3842327315型ダークグレー15Φ15.31.8126
250229
229
252(税込)
当日出荷
3842329815型ホワイト15Φ15.31.8126
250229
229
252(税込)
当日出荷
3842330720型ダークグレー20Φ16.61.6139
300269
269
296(税込)
当日出荷
3842331620型ベージュ20Φ16.61.6139
300279
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り8点です
3842332520型ホワイト20Φ16.61.6139
300269
269
296(税込)
当日出荷
3842333425型ダークグレー25Φ19.12.2159
380329
329
362(税込)
当日出荷
3842335925型ホワイト25Φ19.12.2159
330
取扱い終了
代替品有
3842325512型ベージュ12Φ12.51.6100
190
取扱い終了
3842328915型ベージュ15Φ15.31.8126
250
取扱い終了
3842334325型ベージュ25Φ19.12.2159
380
取扱い終了
3842336830型ダークグレー30Φ21.22.2181
430
取扱い終了
3842337730型ベージュ30Φ21.22.2181
430
取扱い終了
3842338630型ホワイト30Φ21.22.2181
430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3842335925型64957008-25型 移動らくらく高反発マットレス ペットアイ 64957008移動らくらく高反発マットレスペットアイ1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 鉢植え作業
建設業・工事業

連休等、水やり期間が開いてしまう時困るので、もっと深いタイプが欲しいです。

対象商品 : 38423298
2023-09-26
用途: 鉢皿
建設業・工事業

見た目はおしゃれで高級感があります。同メーカーの15型ポットと一緒に購入しましたが、やや安定性に欠けます。中にある2重の円形の突起は必要ないと思います。

1が参考にしています
2022-11-07
用途: 受け皿
卸売・小売業

1つ小さいサイズでもジャストサイズで入るので大量の給水をしなければ小さくても大丈夫だと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする