曜日別特売

ボンド マルチコーク

ボンド マルチコーク - コニシ

広範囲な接着性
速硬化性
耐候性
塗装可

用途フッ素鋼板・カラー鋼板の谷どいの接合部のシール成分変成シリコーン樹脂系規格(JSIA)F★★★★原材料変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆内容量1箱(333mL×10本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38438847#04687Gグレー
18,900
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
38438786#04603ダークレッド
18,900
取扱い終了
38438795#04604ダークグリーン
18,900
取扱い終了
38438804#04606ダークブルー
18,900
取扱い終了
38438813#04608ブルー
18,900
取扱い終了
38438829#04610ワインレッド
18,900
取扱い終了
38438838#04672ロクショウ
18,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする