DNT(大日本塗料)
DPCフロアドレッシング
体育館などの床用クリヤーです。
主な用途
室内床
使用場所
屋内用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38424025
-
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300