曜日別特売

ポータブルウィンチ PCW3000

ポータブルウィンチ PCW3000 - Portable Winch(ポータブルウィンチ)ポータブルウィンチ PCW3000 - Portable Winch(ポータブルウィンチ)ポータブルウィンチ PCW3000 - Portable Winch(ポータブルウィンチ)
(7件のレビュー)

可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。

用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38424034PCW3000
オープン
241,290
265,419(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38424034
2024-08-26
用途: 鹿駆除回収
上興部木彫りの熊牧場サービス業

扱い方も簡単で作業効率・対費用効果UP
もっと早く出会いたかったですねぇ~

対象商品 : 38424034
2023-07-30
用途: エゾシカの運び出し
サービス業

狩猟した獲物を引っ張るのに使用しています。
100キロを超えるエゾシカでも難なく引っ張り出せてます。

1が参考にしています
対象商品 : 38424034
2023-06-07
用途: 木の伐採
サービス業

小型の割に力が有り気に入ってます、ワイヤーのガイドのフックがもう少し
頑丈な方が良い、2度曲げてしまい部品を取り寄せました。
部品代が高いもう少し安くてよいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 38424034
2022-11-13
用途: 薪材の引き寄せ
サービス業

小型なのにパワフル、低騒音。
滑車など使用すればいろいろできます。

対象商品 : 38424034
2022-10-10
用途: 木と鹿引っ張る
運輸・通信業

使いやすくて便利です
商品が届くのもスムーズでしたので大変満足でした。

対象商品 : 38424034
2022-02-24
用途: 伐採した木材の集材。
その他業種

はじめて使いたが簡単でした。
使いやすいです。
助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 38424034
2021-09-30
用途: 伐採材の牽引
小西工務店建設業・工事業

コンパクトで運び易く、非常に便利です。
重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
1が参考にしています
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする