ポータブルウィンチ PCW5000

ポータブルウィンチ PCW5000 - Portable Winch(ポータブルウィンチ)ポータブルウィンチ PCW5000 - Portable Winch(ポータブルウィンチ)ポータブルウィンチ PCW5000 - Portable Winch(ポータブルウィンチ)ポータブルウィンチ PCW5000 - Portable Winch(ポータブルウィンチ)
(1件のレビュー)

可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。

用途林業用仕様牽引力:1000kg質量(kg)16速度(m/min)牽引:12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38424043PCW5000
オープン
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38424043
2020-01-27
用途: 山岳地帯での運搬作業用の動力として使用しています。
株式会社岡村地質

山岳地帯用の運搬機搬入不能な地域であった為、人力運搬を採用するにあたり、その動力源として採用した訳でありますが、運搬作業上では非常に安定した動力を発揮して、人力では運搬不可能であったところが運搬可能に成って有意義な結果をもたらしました。
大変、効果のある簡易動力源と思いました。」

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
3が参考にしています
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする