KITA(喜多)
安全ベスト タスキ(7cm幅)
反射テープ幅は7cmで、光を強力反射!
名前会社名血液型を記入できるタグ付
夜間暗い場所での作業に最適
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
種類
ベスト型
サイズ
フリー
材質
塩化ビニール
テープ地色
オレンジ
着丈(cm)
50
色(本体)
オレンジ
胴回り(cm)
125(最大)
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38424253
No.6030
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください