モノタロウ

インソール フェルトタイプ

インソール フェルトタイプ - モノタロウインソール フェルトタイプ - モノタロウインソール フェルトタイプ - モノタロウ
(27件のレビュー)

大容量パックのフェルト素材のインソールです。
表裏はありませんのでどちら側の足でもお使いいただけます。
靴のサイズに合わせてハサミなどで簡単にカットすることができます。

用途靴の中敷きとしてグレー材質フェルト厚さ(mm)約5.5サイズフリー(23.0~28.0cm)内容量1袋(5足)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、高温・多湿の場所は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38895904-
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38895904
2025-12-31
用途: 普段の使用

5足分と大容量であり、100均の物とは質が違う。まだ使い出したばかりですが問題ありません。

2025-10-22
用途: 作業用長靴の中敷き

農作業用の長靴の中敷きとして重宝に利用しています。どうしても土が入りがちで汚れますので,パッと交換して気持ちよく使えるので助かります。

2025-11-20
用途: 室内作業用シュ-ズ用
サービス業

購入時のソ-ルがすり減ったため、購入しました。
使用感、悪くないです。
消耗期間は、これから。

2025-07-25
用途: 畔、土手の草刈り
田中農園農・林・水産業

既存の長靴は使っているうちにインソールが剥がれる、取れるので、この丈夫なインソールは便利が良いです。長靴にゴミが入っても取りやすいです。

対象商品 : 38895904
2024-04-24
用途: 農作業
サービス業

長靴のインナーで使用しました。
インナーがない時は、長時間履いていると足の裏が痛くなりましたが、使用してからはクッション性が良く、痛みがなくなりました。
5セットなので、取替も出来るので経済的で気に入ってます。

対象商品 : 38895904
2024-02-15
用途: 作業靴の中敷きに
製造業

作業靴の中敷きがへたってきたのと、寒くなってきたので、敷いてみました。100円ショップのものよりはしっかりした感じで、フェルト生地なので、いくらか暖かくなった印象です。5セット入ってこの価格はうれしい限りです。

1が参考にしています
対象商品 : 38895904
2024-05-11
用途: 安全靴用
植熊建設業・工事業

ソフトな感触で履き心地が良いです。夏はちょっと暑く感じるかもしれません。

対象商品 : 38895904
2023-10-24
用途: 4mm 厚のフェルト生地

厚みが4㎜あるので、ある程度のクッション性があります。冬は暖かそう。品質は全体に良さそうです。
ただしその厚みのせいで、スニーカータイプの靴はチョットきつくなります。もう少し薄い2㎜厚くらいのタイプが有っても良いと思います。できれば廉価で。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする