倉本産業
デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 両面角度付反射)
仕様
【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)
100
支柱寸法(径×長さL)(mm)
60.5×1500
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29275628
DWN-A-1500
両面橙反射
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432075
DWN-A-1500
両面白反射
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432084
DWN-A-1500
白/橙反射
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300