倉本産業
デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 両面平行反射)
レンズ径(Φmm)
100
仕様
【反射面】両面平行
支柱寸法(径×長さL)(mm)
34×400
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29275698
DWPA-A-400
白/橙反射
取付金具Φ114.3mm用
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432285
DWPA-A-400
両面橙反射
取付金具Φ114.3mm用
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432303
DWPA-A-400
両面白反射
取付金具Φ114.3mm用
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432276
DWPA-A-400
白/橙反射
取付金具Φ139.8mm用
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432294
DWPA-A-400
両面橙反射
取付金具Φ139.8mm用
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432319
DWPA-A-400
両面白反射
取付金具Φ139.8mm用
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200