倉本産業
デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 両面反射)
仕様
【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)
80
支柱寸法(径×長さL)(mm)
60.5×1200
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38432504
DWK-B-1200
両面白反射
¥
7,060
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38432513
DWK-B-1200
白/橙反射
¥
7,060
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29275838
DWK-B-1200
両面橙反射
¥
7,060
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300