曜日別特売
モノタロウ

チューブ 散水用

チューブ 散水用 - モノタロウチューブ 散水用 - モノタロウチューブ 散水用 - モノタロウ
(67件のレビュー)

水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。

用途水道水の散水用材質PVC、銅、ABS幅(mm)約34.5散水範囲(m)1~3(一般水道)内容量1巻
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※チューブ本体を車両や足で踏んだりしないでください。破損の原因になります。
※直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。目詰まりや劣化の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38897189-5
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38897198-10
849
934(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

散水チューブ.
この動画は、42が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38897198-13393336SST-10M- 散水チューブ セフティー3 13393336散水チューブセフティー31巻
1,298
税込1,428
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 庭の散水
自動車・二輪車・自転車関連業

3セット購入。
値段の割に想像以上良かった。
さすがに繋いで30mにすると、先端付近は水圧が下がり水の出が弱いが許容範囲です。
散水穴を上向きにしたいが、長いと捻じれを直すのが大変かな。
耐久力は使い始めでわからないが、この夏さを乗り越えられたらOK

3が参考にしています
2025-11-10
用途: 庭の散水です

1ヶ月くらいしたら脇に亀裂が入り、結構大量の水が漏れました。そのため、散水などできず、特定の箇所だけ水浸しになったので、使用をやめました。1ヶ月くらいで使えなくなる物は使い物にならないということです。残念な買い物でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 38897198
2025-08-05
用途: 芝生の散水

是非、黒いホースで作って欲しいです!
黒くすることで「藻」の発生を抑えれるはず。
出しっぱなしのズボラ管理を前提としています。
1年目は問題ないですが、2年目になると藻が発生します。
その藻が穴に詰まり、出が悪くなります。
商品としては、価格的にも機能的にも問題ないです。

2025-07-23
用途: 家庭菜園の水やり
農・林・水産業

散水タイマーを使って朝晩30分程度キュウリとトマトに水やりしています。らくちんですよ~ おかげで連日の猛暑でも毎日キュウリが収穫できます。タイマーとセットの使用を強くお勧めします。

1が参考にしています
2025-08-08
用途: 庭の水撒き
製造業

これは買って正解でした。
今まで毎日庭にジョウロで水まきしていたのがぐんと楽になりました。

1が参考にしています
2025-07-21
用途: 屋上植木の散水に使用
卸売・小売業

上手くまんべんなく水がシャワーのように出て価格の割にはよく出来た製品です。あと耐久性はこれから様子を見ます。

2025-10-03
用途: 温室の灌水

いつも使っております。簡単に取り付けができ便利です。

対象商品 : 38897198
2024-08-20
用途: 野菜の水やり
建設業・工事業

既存の散水チューブに接続して使っています。値段も安く、問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
2本連結して使用できますか?
回答:
連結は出来ません。
4が参考にしています
2021-07-07
質問:
コネクタセット 散水用 2分岐(注文コード18932534) と接続可能ですか。
ホース接続部はワンタッチでの取り外しができる形状ですか。

回答:
ホース接続部はワンタッチでの取り外しはできません。
また、他のコネクタと本商品のコネクタを直接接続することはできません。
間に内径12㎜のホースを接続していただく必要があります。
オレンジ色の部分を外していただき、内径12mmのホースを通して再度オレンジの部品を取りつけます。
3が参考にしています
2021-07-07
質問:
このホースの散水量は1時間あたりで何リットルでしょうか?
(10mの商品、水圧は水道水程度)
回答:
水道水程度の水圧の場合、散水量は6~12L /分になります。

対象商品:
38897198
1が参考にしています
2021-07-07
質問:
蛇口からの接続順を教えて下さい。
回答:
蛇口からの接続順の一例をご案内致します。
①蛇口

②モノタロウ 散水用蛇口側コネクタ(ネジ込み)
注文コード 22734032 品番 M8024
https://www.monotaro.com/p/2273/4032/
①蛇口に②を接続します。

③モノタロウ 散水ホース用コネクタ
注文コード 22734057 品番 M8010
https://www.monotaro.com/p/2273/4057/
②に③を接続します。

④ホース(内径12mmのホースをお客様にてご用意ください)
③のコネクタにホースの端を接続します。

⑤モノタロウ 散水チューブ(本商品)
④のホースの反対側の端に⑤のコネクタ部分(オレンジ色の部分)を接続します。
4が参考にしています
2021-07-07

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする