曜日別特売

エアリーマットレスエクストラ ボリュームタイプ

エアリーマットレスエクストラ ボリュームタイプ - アイリスオーヤマエアリーマットレスエクストラ ボリュームタイプ - アイリスオーヤマエアリーマットレスエクストラ ボリュームタイプ - アイリスオーヤマエアリーマットレスエクストラ ボリュームタイプ - アイリスオーヤマエアリーマットレスエクストラ ボリュームタイプ - アイリスオーヤマエアリーマットレスエクストラ ボリュームタイプ - アイリスオーヤマエアリーマットレスエクストラ ボリュームタイプ - アイリスオーヤマエアリーマットレスエクストラ ボリュームタイプ - アイリスオーヤマ

体にフィットするリブ構造と、しっかり支えるベース、2つの形状のエアロキューブ(R)を重ねた2層構造のボリュームマットレスです。 中材のエアロキューブ(R)をリブ構造にすることで、高い通気性と体圧分散性が実現しました。表は肌触りのよいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。 冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。ベッドや床の上で、1枚でお使いいただけます。

サイズシングル質量(g)8200タイプボリュームタイプ混率(%)中袋:ポリエステル100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×110目付(g/m2)ニット生地200、メッシュ生地100材質(中材)合成繊維材質(側地)ポリエステル100%、ポリエステルわた100%内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38432653AMEX-110S
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする