RJデスクⅡ サイドキャビネット

RJデスクⅡ サイドキャビネット - プラス[家具]RJデスクⅡ サイドキャビネット - プラス[家具]RJデスクⅡ サイドキャビネット - プラス[家具]RJデスクⅡ サイドキャビネット - プラス[家具]

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」サイドキャビネット2段タイプと3段タイプ。
カラーはホワイト、エルグレーの2タイプ。オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
RJデスクⅡシリーズの平机と組み合わせることで収納を追加することができ、単体で使用する際は天板を小物置きとして使用できます。

仕様全段ラッチ機構、オールロック機能、転倒防止コロ付材質天板:樹脂成型品、本体:鋼板(樹脂焼付塗装)幅(mm)396奥行(mm)577グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※RJデスクⅡ 平机(奥行600mm/700mm)と組み合わた場合、サイドキャビネットが約20mmほど前に出ます。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42824383RJ-046SC-A2LGYエルグレー396×577×606220.8あり(コロ式キャスター)
35,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824426RJ-046SC-B3LGYエルグレー396×577×604321.7双輪キャスター付き(ストッパー2個付)
35,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824399RJ-046SC-A2W4ホワイト396×577×606220.8あり(コロ式キャスター)
35,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824435RJ-046SC-B3W4ホワイト396×577×604321.7双輪キャスター付き(ストッパー2個付)
35,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする