プラス[家具]
UJデスク 脇机 ダイヤル錠タイプ
ダイヤル錠の暗証番号は4桁設定。ワンタイム(都度設定)方式、エバータイム(固定設定)方式に切替えができます。
付属品
ペントレー1個
種別
完成品
材質
天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、引出:鋼板(樹脂焼付塗装)
仕切板
引出上段:1枚、引出中段:1枚、引出下段:1枚
天板厚さ(mm)
30
鍵
ダイヤル錠
グリーン購入法
適合
アジャスター
有
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※非常解錠キーは付属しておりません。オプションでご用意いたします。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
段数
最大積載量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42824986
UJ-047A-A3DT2/W4
天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト
3
天板:30、引出上段:10、引出中段:25、引出下段:30
¥
62,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824995
UJ-047A-A3DWM/W4
天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト
3
天板:30、引出上段:10、引出中段:25、引出下段:30
¥
62,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42825004
UJ-047A-A3DWS/W4
天板:ホワイト、本体:ホワイト
3
天板:30、引出上段:10、引出中段:25、引出下段:30
¥
62,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42825013
UJ-047D-D3DT2/W4
天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト
3
天板:30、引出上段:10、引出中段:10、引出下段:30
¥
59,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42825029
UJ-047D-D3DWM/W4
天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト
3
天板:30、引出上段:10、引出中段:10、引出下段:30
¥
59,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42825038
UJ-047D-D3DWS/W4
天板:ホワイト、本体:ホワイト
3
天板:30、引出上段:10、引出中段:10、引出下段:30
¥
59,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。