ギガビットアンマネージスイッチングハブ

ギガビットアンマネージスイッチングハブ - NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブ - NETGEAR

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。

ポート数8材質メタル質量(kg)0.6接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大消費電力(W)
取得規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38456837GS108LP-100AJSGS108LPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁面取付金具、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)236×102×2767.5VCCI Class A
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
38456855GS108PP-100AJSGS108PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)236×101×26130VCCI Class B
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする