つくし工房
作業主任者の職務標識(写真ケース付)
顔写真を入れてご使用できます
取付方式
穴4スミ
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
ケース寸法(mm)
90×127
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38440633
90-A
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
38440649
90-B
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
38440658
90-C
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
38440667
90-D
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
38440676
90-E
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください