マナー豆 まめ寿司

マナー豆 まめ寿司 eyeup(アイアップ)

遊びながら楽しくお箸のマナーを身につけられる『マナー豆(ビーンズ)』シリーズにお寿司が登場!!
なんと本物のお寿司の約1/5スケール!ミニサイズの「まめ寿司」は全10種類。
これまたミニサイズ!の寿司桶の中から、自分のお皿カードにお寿司をたくさん取っちゃおう。
お箸の使い方と遊び方を収録した”作法書”は英訳つきなので、海外へのお土産にもオススメです。

適合年齢(歳)3歳~ セット内容寿司桶×1個、お箸×2膳、説明書(作法書)×1冊、お品書きカード×10枚、お皿カード×2枚、ジップ袋(収納用)×1枚、まめ寿司(40個:10種×各4個) 材質寿司桶、お箸、まめ寿司:ABS/お品書きカード、お皿カード、作法書:紙 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38440983 -
2,980
2,898
3,188 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする