スウェーデン生まれの不思議な砂キネティックサンドは、命が吹き込まれたかのような砂です。98%が純粋な砂で出来ており、その動きの秘密は、2%の中に隠された特許技術にあります。その不思議な感触に癒され、大人も子供も夢中になって遊べます。屋内で遊べる砂です。感覚意識、細かい運動能力と創造性を高めます。感覚的な問題や療法の使用に最適です。小さな物から大きな物まで様々な物が創作可能です。完全に乾くことがない!アメリカ・ヨーロッパでの安全基準合格。