曜日別特売

ドコデモピンポン

ドコデモピンポン - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)ドコデモピンポン - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)ドコデモピンポン - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)

机やテーブルを使って、どこでもピンポンが楽しめるセット。テーブルにネットを取りつけたら、さあ試合開始!
ネットは最大約170cmまで伸びるので色々なテーブルでピンポンを楽しめます。(厚さ50mmまでのテーブルに設置可能)
本格仕様の2つのラケットと3個のボール付き!ラケットは木製素材、ラバーがついています。
お出かけに便利なメッシュバッグも付き!

高さ(cm)(ネット)約16セット内容伸縮自在なネット×1、ラケット2本、ボール3個、キャリングメッシュバック質量(g)660適合年齢(歳)6歳~用具種別卓球台・ネット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38441403-
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする