バランスバイク ミニ

バランスバイク ミニ - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)バランスバイク ミニ - RANGS JAPAN(ラングスジャパン)

こだわりのサドルと色合いのオシャレなバイクで出かけよう!
2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物です。
タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。
アウトドアでお子様が遊ばれる際は、ヘルメット・プロテクターの着用をお勧めいたします。
ヨーロッパ安全基準CEマーク取得商品

適合年齢(歳)2歳~仕様組立必要(工具付き)寸法(mm)商品:700×505×460、シート高:約340~360、ハンドル:約480~520ブルー質量(g)2700耐荷重(kg)20内容量1台
注意
※簡単な組み立てが必要です。※お子様の成長に個人差がございますので足が届かない場合は安全の為、もう少しご成長をお待ちいただきご使用されますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38441498-
4,980
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする