曜日別特売

鋼管用ユニオン【金門ネジ】

鋼管用ユニオン【金門ネジ】 - アズビル金門
ねじ金門寸法t(mm)3内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
寸法D(mm)
平径×対角(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法T(mm)
寸法L4(mm)
寸法L3(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3844282813mm1325.8・山1430×34.6184012R1/28.161623.315.5
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3844283720mm2033.0・山1439×4519.55112.5R3/49.531930.520.5
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3844284625mm2539.0・山1447×54.32358.513.5R110.42236.525.5
3,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3844285530mm3049.0・山1158×67246314R1-1/412.7254532
6,100
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3844286440mm4056.0・山1166×76.2266815R1-1/212.7255340
6,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする