HIビニール管用ユニオン【上水ネジ】

HIビニール管用ユニオン【上水ネジ】 - アズビル金門
ねじ上水寸法t(mm)3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
口径(Φmm)
平径×対角(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3844298613mm26.4・山141330×34.62180131823.315.5
800
759
835(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3844299520mm33.2・山112039×452390132630.520.5
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3844300425mm41.9・山112547×54.326100143236.525.5
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3844301330mm47.8・山113058×672811015384532
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3844302940mm59.6・山114066×76.23312019485340
3,600
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3844303850mm75.2・山115085×91.738130236071.552
5,600
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする