IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228

IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228 - ホシ服装IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228 - ホシ服装IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228 - ホシ服装IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228 - ホシ服装IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228 - ホシ服装IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228 - ホシ服装IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228 - ホシ服装
(3件のレビュー)

スッキリスポーティーなフロントジッパー仕様とフラットシーマ配色ステッチ。吸汗速乾ポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。汗や体の臭いを 220SERIES 効果的に防ぐ抗菌防臭加工。クールビズ ニット ユニフォーム。

機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工仕様スタイリッシュな長めのジップ、アクセントになるフラットシーマ仕様、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、脇ハギ部分素材リバース仕様、DRYプリントネーム材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38445393228ホワイトM
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445409228ホワイトL
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445436228ホワイト4L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445445228ホワイト5L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445454228シルバーS
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445479228シルバーL
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445488228シルバーLL
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445497228シルバー3L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445506228シルバー4L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445515228シルバー5L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445524228ブラックS
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445533228ブラックM
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445549228ブラックL
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445576228ブラック4L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445664228ネイビーS
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445673228ネイビーM
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445689228ネイビーL
3,200
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
38445707228ネイビー3L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445716228ネイビー4L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445725228ネイビー5L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445743228レッドM
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445759228レッドL
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445768228レッドLL
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445777228レッド3L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445786228レッド4L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445795228レッド5L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445804228杢ブラックS
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445813228杢ブラックM
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445829228杢ブラックL
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445847228杢ブラック3L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445865228杢ブラック5L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445874228杢ネイビーS
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445883228杢ネイビーM
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445899228杢ネイビーL
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445908228杢ネイビーLL
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445917228杢ネイビー3L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445926228杢ネイビー4L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445935228杢ネイビー5L
3,200
1,390
1,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
38445856228杢ブラック4L
3,200
1,390
1,529(税込)
欠品中
返品不可
38445384228ホワイトS
3,200
取扱い終了
返品不可
38445418228ホワイトLL
3,200
取扱い終了
返品不可
38445427228ホワイト3L
3,200
取扱い終了
返品不可
38445463228シルバーM
3,200
取扱い終了
返品不可
38445558228ブラックLL
3,200
取扱い終了
返品不可
38445567228ブラック3L
3,200
取扱い終了
返品不可
38445585228ブラック5L
3,200
取扱い終了
返品不可
38445594228ブルーS
3,200
取扱い終了
返品不可
38445603228ブルーM
3,200
取扱い終了
返品不可
38445619228ブルーL
3,200
取扱い終了
返品不可
38445628228ブルーLL
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38445427
2023-12-23
用途: 内装工事
フレンドハウス建設業・工事業

軽量で着心地が良く腕周りにゆとりがあるので
作業しやすい

対象商品 : 38445533
2023-08-17
用途: 農作業用
農・林・水産業

速乾性があり、通気にも優れています。ジッパーなので使い勝手がいいです。

対象商品 : 38445463
2021-07-16
用途: オートバイ乗車
運輸・通信業

168㎝60㎏、Mサイズピッタリです。バイクジャケットのアンダーに使用、夏はこれだけ着ています。速乾性あり軽く動きやすいです。縫い目等も均一で造り良いと思います。このような商品はバイク関連で購入しますと非常に高額です。同等の性能はあると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする