IDIES ジャケット 155

IDIES ジャケット 155 - ホシ服装

機能に裏打ちされたプロデザイン。心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%チノクロス素材。適度なストレッチ性能としっかりした素材感。
機能に裏打ちされたデザイン。これからのスマートワークウェア。

機能ストレッチ、静電気帯電防止素材材質ストレッチツイル/ポリエステル65%・綿35%種別長袖ジャケット仕様機能的なノーフォーク仕様、ペン差しポケット、ファスナーポケット、金属製ドット釦、金属製ファスナー(フロントコードパイピング仕様)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38447868155Mライトグレー
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447877155Lライトグレー
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447886155LLライトグレー
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
384478951553Lライトグレー
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
384479041554Lライトグレー
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
384479131555Lライトグレー
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447929155Mオフブラック
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447938155Lオフブラック
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447947155LLオフブラック
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
384479561553Lオフブラック
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
384479651554Lオフブラック
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
384479741555Lオフブラック
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447983155Mライトキャメル
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447999155Lライトキャメル
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38448008155LLライトキャメル
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
384480171553Lライトキャメル
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
384480261554Lライトキャメル
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
384480351555Lライトキャメル
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38448044155Mダークネイビー
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38448053155Lダークネイビー
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38448069155LLダークネイビー
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
384480781553Lダークネイビー
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
384480871554Lダークネイビー
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
384480961555Lダークネイビー
9,000
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする