IDIES パンツ(プロテクションパンツ) 952

IDIES パンツ(プロテクションパンツ) 952 - ホシ服装IDIES パンツ(プロテクションパンツ) 952 - ホシ服装

ヒザをつく仕事などにうれしいやさしさ。
高機能ストレッチ素材を使用した衝撃吸収パッド仕様プロテクションパンツ。

機能衝撃吸収パッド仕様 (実用新案登録第3203825号)、高機能ストレッチ(東レ ライトフィックス)、静電気帯電防止素材、ストレッチ股下(cm)80仕様伸びるウエスト(約3cm)、腰サポードパッド、ていねいな始末のベルトループ(全6本)、スマートなシルエットのノータック仕様、スマートフォン収納ポケット、ヒザガードパッド種別プロテクションパンツ材質ストレッチツイル/ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38449487952ライトキャメル73
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449505952ライトキャメル79
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449514952ライトキャメル82
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449523952ライトキャメル85
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449539952ライトキャメル88
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449548952ライトキャメル91
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449557952ライトキャメル95
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449566952ライトキャメル100
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449575952ライトキャメル105
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449584952ブラック73
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449627952ブラック85
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449636952ブラック88
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449645952ブラック91
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449654952ブラック95
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449663952ブラック100
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449679952ブラック105
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449688952ダークネイビー73
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449715952ダークネイビー82
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449724952ダークネイビー85
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449733952ダークネイビー88
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449749952ダークネイビー91
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449758952ダークネイビー95
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449767952ダークネイビー100
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449776952ダークネイビー105
9,400
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449593952ブラック76
9,400
3,590
3,949(税込)
欠品中
返品不可
38449496952ライトキャメル76
9,400
取扱い終了
返品不可
38449609952ブラック79
9,400
取扱い終了
返品不可
38449618952ブラック82
9,400
取扱い終了
返品不可
38449697952ダークネイビー76
9,400
取扱い終了
返品不可
38449706952ダークネイビー79
9,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする