IDIES 長袖ポロシャツ 235

IDIES 長袖ポロシャツ 235 - ホシ服装IDIES 長袖ポロシャツ 235 - ホシ服装IDIES 長袖ポロシャツ 235 - ホシ服装IDIES 長袖ポロシャツ 235 - ホシ服装IDIES 長袖ポロシャツ 235 - ホシ服装IDIES 長袖ポロシャツ 235 - ホシ服装
(1件のレビュー)

しっかりしたT/C鹿の子素材を使用した良品質ニットウェア。衿、前立、ネック周りなどに特にこだわったベーシックデザイン。吸汗速乾加工。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープ。

機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付仕様消臭ロゴプリントテープ仕様、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、内側スペア釦付、機能的な脇スリット種別長袖ポロシャツ材質鹿の子/ポリエステル65%・綿35%RoHS指令(10物質対応)対応袖丈長袖内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38451578235ホワイトS
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451587235ホワイトM
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451596235ホワイトL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451605235ホワイトLL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451614235ホワイト3L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451639235杢グレーS
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451648235杢グレーM
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451657235杢グレーL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451666235杢グレーLL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451675235杢グレー3L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451684235杢グレー4L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451693235ブラックS
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451709235ブラックM
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451718235ブラックL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451727235ブラックLL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451736235ブラック3L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451745235ブラック4L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451754235ロイヤルブルーS
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451763235ロイヤルブルーM
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451779235ロイヤルブルーL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451797235ロイヤルブルー3L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451806235ロイヤルブルー4L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451815235ネイビーS
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451824235ネイビーM
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451833235ネイビーL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451849235ネイビーLL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451858235ネイビー3L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451867235ネイビー4L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451876235杢ブラックS
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451885235杢ブラックM
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451903235杢ブラックLL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451919235杢ブラック3L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451928235杢ブラック4L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451623235ホワイト4L
4,500
1,790
1,969(税込)
欠品中
返品不可
38451788235ロイヤルブルーLL
4,500
取扱い終了
返品不可
38451894235杢ブラックL
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38451587
2023-11-20
用途: 得意先へ納品時に使用
有限会社富士印刷製造業

白ポロシャツが何処を探しても手に入らず、ここで注文出来て良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする