曜日別特売

IDIES 長袖ハイネックシャツ 236

IDIES 長袖ハイネックシャツ 236 - ホシ服装IDIES 長袖ハイネックシャツ 236 - ホシ服装IDIES 長袖ハイネックシャツ 236 - ホシ服装IDIES 長袖ハイネックシャツ 236 - ホシ服装IDIES 長袖ハイネックシャツ 236 - ホシ服装IDIES 長袖ハイネックシャツ 236 - ホシ服装
(4件のレビュー)

しっかりしたT/C鹿の子素材を使用した良品質ニットウェア。衿、前立、ネック周りなどに特にこだわったベーシックデザイン。吸汗速乾加工。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープ。

機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付仕様消臭ロゴプリントテープ仕様、程よいフィット感のハイネック、便利な胸ポケット、機能的な脇スリット材質鹿の子/ポリエステル65%・綿35%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38451937236ホワイトS
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451946236ホワイトM
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451955236ホワイトL
4,500
1,790
1,969(税込)
当日出荷
38451964236ホワイトLL
4,500
1,790
1,969(税込)
当日出荷
38451973236ホワイト3L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451989236ホワイト4L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38451998236杢グレーS
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452007236杢グレーM
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452016236杢グレーL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452025236杢グレーLL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452034236杢グレー3L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452043236杢グレー4L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452059236ブラックS
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452068236ブラックM
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452077236ブラックL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452086236ブラックLL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452095236ブラック3L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452104236ブラック4L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452113236ロイヤルブルーS
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452129236ロイヤルブルーM
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452138236ロイヤルブルーL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452147236ロイヤルブルーLL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452156236ロイヤルブルー3L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452165236ロイヤルブルー4L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452174236ネイビーS
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452183236ネイビーM
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452199236ネイビーL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452208236ネイビーLL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452217236ネイビー3L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452226236ネイビー4L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452235236杢ブラックS
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452244236杢ブラックM
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452253236杢ブラックL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452269236杢ブラックLL
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452278236杢ブラック3L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
38452287236杢ブラック4L
4,500
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38452025
2023-05-13
用途: 作業の時に
製造業

欲しかった物に、近い感じでした。
メッシュや、ハニカムメッシュ等の生地のも有れば、いいなって思いましたが、こちらも普段用に着れるからOKです。

対象商品 : 38451973
2022-01-11
用途: 冬場、作業着の下に来ています。
農・林・水産業

期待通りの良品。と言うか、値段相応の品で、社員から一切文句が出ないので、無難だと思います。

対象商品 : 38451946
2021-09-30
用途: 場内作業着の下着
農・林・水産業

期待通り。値段相応だが、社員からの評判は良好。複数回購入済み。

対象商品 : 38452183
2019-06-20
用途: 機械操作時等
製造業

現場従業員に福利厚生で支給。着心地がいいようで、個人的に購入したいと言う者も。次回も選択予定。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする