HOSHI-H ブルゾン 5220

HOSHI-H ブルゾン 5220 - ホシ服装HOSHI-H ブルゾン 5220 - ホシ服装HOSHI-H ブルゾン 5220 - ホシ服装HOSHI-H ブルゾン 5220 - ホシ服装
(1件のレビュー)

着る高品質。高品質ユニフォームで高品質な仕事を。日本製(東レ)の高品質な裏綿二重織ツイル素材を使用したハイコストパフォーマンスな新世代・新世紀トラディショナルユニフォーム。あらゆるワーカーのあらゆる要求に応えるスッキリ&スポーティーなデザインとフル装備の機能。

機能ストレッチ/裏綿、静電気帯電防止素材、難溶融加工(PM-7)材質裏綿ストレッチツイル/ポリエステル90%・綿10%種別長袖ブルゾン仕様すべりの良いメッシュ肩当布、見返し配色、ペン差しポケット、ゆったりしたアームホール、開閉が便利なマジックテープ仕様、ファスナー付二重ポケット、マチ付デザインポケット、携帯電話ホルダー付(右胸ポケット内)、プラスチック製制電フロントファスナー、プラスチック製ドット釦、ルーズフィット腰帯RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384538275220Mスモークグレー
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
384538365220Lスモークグレー
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
384538455220LLスモークグレー
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
3845385452203Lスモークグレー
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
3845386352204Lスモークグレー
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
3845387952205Lスモークグレー
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
384538885220Mオフブラック
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
384538975220Lオフブラック
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
384539065220LLオフブラック
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
3845391552203Lオフブラック
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
3845392452204Lオフブラック
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
3845393352205Lオフブラック
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
384539495220Mアースグリーン
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
384539585220Lアースグリーン
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
384539675220LLアースグリーン
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
3845397652203Lアースグリーン
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
3845398552204Lアースグリーン
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
3845399452205Lアースグリーン
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
384540035220Mネイビー
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
384540195220Lネイビー
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
384540285220LLネイビー
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
3845403752203Lネイビー
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
3845404652204Lネイビー
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
3845405552205Lネイビー
10,100
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38453967
2024-02-08
用途: 水道業
アクアレスキュー埼玉株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

昔からホシ服装の商品は使っているので作業しやすいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする