快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場
「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン
スリムリモコンケース採用
連続再生時間:約7時間
Bluetooth4.1対応
カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック)
カラフルで質感の高いデザイン
”耳にぴったり”、快適なフィット感
定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現
重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用
ハンズフリー通話対応
マルチポイント2台に対応
仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付)型式密閉ダイナミック型質量(g)約14(リモコン、コード含む)電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)直径9プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP音圧感度(dB/mW)97通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型内容量1個