曜日別特売

トラ柄クッション 反射タイプ

トラ柄クッション 反射タイプ - 日本緑十字社トラ柄クッション 反射タイプ - 日本緑十字社トラ柄クッション 反射タイプ - 日本緑十字社

トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。

用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。仕様反射タイプ 裏テープ付質量(g)128取付方式貼付タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754179TRC-210H黄×黒
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39875387TRC-210HWR白×赤
3,000
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
39875378TRC-210HWG白×緑
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする