曜日別特売

滑り止めテープ PVC+鉱物粒子 屋内外兼用

滑り止めテープ PVC+鉱物粒子 屋内外兼用 - 日本緑十字社滑り止めテープ PVC+鉱物粒子 屋内外兼用 - 日本緑十字社

視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つシルバー色の滑り止めテープです。素足での歩行が想定されない屋内外でご使用いただけます。

用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)85最大テープ外径(Φmm)105内容量1個
注意
アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754267ASS-55SLシルバー5050.8PVCアクリル系11.5N/25mm鉱物粒子屋内外兼用
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38754276ASS-105SLシルバー10050.8PVCアクリル系11.5N/25mm鉱物粒子屋内外兼用
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

滑り止めテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする