日本緑十字社
滑り止めシート 三段突起タイプ 合成ゴム製
水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途
階段等のスリップ事故対策に。
仕様
三段突起タイプ、裏面テープ付き
長さ(mm)
150
幅(mm)
400
厚さ(mm)
5
質量(g)
140
基材
合成ゴム
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
19.8
使用場所
屋内外兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754285
SVG-1540BK
黒
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
39875798
SVG-1540Y
黄
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39875807
SVG-1540YG
若草
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください