曜日別特売

ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製

ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 - 日本緑十字社ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 - 日本緑十字社ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 - 日本緑十字社ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 - 日本緑十字社ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 - 日本緑十字社ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 - 日本緑十字社ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 - 日本緑十字社ゲートバルブロックアウト ABS樹脂製 - 日本緑十字社

ハンドルを包み込む様に収納し確実にロックすることで、誤操作などによる事故を防ぎます。耐久性、耐薬品性などに優れたプラスチック製で、-40℃~100℃の環境に対応しています。掛け金具が最大径9.5mm迄の南京錠に対応しています。

用途バルブの誤操作防止に。材質/仕上ABS樹脂使用温度範囲(℃)-40~100内容量1個
注意
バルブ径より若干大きいサイズ(1インチ以上)の商品をご使用ください。南京錠は付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
ハンドル径D(Φmm)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754337VLF-1147-9842525×270.8×101.1(収納時)500.4×101.1330.2~457.2195016
26,200
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38754346VLF-2148-1348410.0×208.2×101.1(収納時)374.9×101.1177.8~330.2195017
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38754355VLF-3148-1319260×132.7×78.7(収納時)229.4×78.776.2~177.8195018
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バルブロックアウト2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする