日本緑十字社
プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン
軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。別売のチェーンスタンド(141006)と合わせてご検討ください。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
色
ブルー/ホワイト
長さ(m)
30
仕様
色間隔:2個ピッチ
トラスコ品番
147-9802
材質/仕上
ポリエチレン
質量(kg)
3.2
線径(Φmm)
7
チェーン径(Φmm)
12×37
日本緑十字社品番
284162
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754398
PTS-730BW
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください