プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン

プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン - 日本緑十字社プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン - 日本緑十字社

軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。別売のチェーンスタンド(141007)と合わせてご検討ください。

用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。ピンク/ホワイト長さ(m)30仕様色間隔:2個ピッチトラスコ品番147-9739材質/仕上ポリエチレン質量(kg)3.2線径(Φmm)7チェーン径(Φmm)12×37日本緑十字社品番284163内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754407PTS-730PW
9,800
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする