チェーンポスト 注水ベースタイプ ポリエチレン

チェーンポスト 注水ベースタイプ ポリエチレン - 日本緑十字社

チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です。移動や持ち運びに便利な注水式です。

用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。ポール:黄、ベース:黒高さ(mm)985トラスコ品番147-9834材質/仕上ポリエチレン質量(kg)1.2タイプ注水タイプフック上部2箇所ベース径(Φmm)360ポール径(Φmm)65日本緑十字社品番141020満水時質量(kg)6.8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754416PSW-Y
6,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする