日本緑十字社
チェーンポスト 注水ベースタイプ ポリエチレン
チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です。移動や持ち運びに便利な注水式です。黄色部分には反射材を使用しており、夜間の視認性にも優れています。
用途
区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
色
ポール:黄反射/黒、ベース:黒
高さ(mm)
985
トラスコ品番
148-1351
材質/仕上
ポリエチレン
質量(kg)
1.2
タイプ
注水タイプ
フック
上部2箇所
ベース径(Φmm)
360
ポール径(Φmm)
65
日本緑十字社品番
141021
満水時質量(kg)
6.8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754425
PSW-HTR
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません