日本緑十字社
チェーンポスト 注水ベースタイプ ポリエチレン
チェーン取付用のフックが付いており、作業所内の区画整理や立入制限箇所の区分けに最適です。移動や持ち運びに便利な注水式です。落ち着いた空間の演出に最適な木目調です。
用途
区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
色
ポール:木目調、ベース:黒
高さ(mm)
985
トラスコ品番
147-8264
材質/仕上
本体:ポリエチレン ポール:ABS 木目シート:PVC
質量(kg)
1.2
タイプ
注水タイプ
フック
上部2箇所
ベース径(Φmm)
360
ポール径(Φmm)
65
日本緑十字社品番
141022
満水時質量(kg)
6.8
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754434
PSW-WD
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません