日本緑十字社
プラスチックチェーン用ジョイント ナイロン
プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。
用途
プラスチックチェーンの連結等に。
全長(m)
99
寸法(mm)
99×10×12
材質/仕上
ナイロン
質量(g)
32
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754513
SNP-Y
黄
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
38754529
SNP-BK
黒
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください