曜日別特売

ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ

ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ - 日本緑十字社ヘルメット用ラインテープ 反射タイプ - 日本緑十字社

視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。必要な長さにカットしてご使用ください。

用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。長さ(mm)700材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ引張強度(kg)70(25mm)取付け方法貼付タイプ粘着力(N/25mm)13内容量1セット(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754556HL-G(大)147-97491544235114
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38754565HL-H(大)147-97371544235115
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38754599HL-G(小)148-13241030235314
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38754608HL-H(小)147-98291030235315
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする