日本緑十字社
ヘルメット用弓型ラインテープ 反射タイプ
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。1組10本でヘルメット5個分にご使用いただけます。
用途
作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。
長さ(mm)
260
幅(mm)
20
材質/仕上
基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系
質量(g)
22
タイプ
反射タイプ、はく離紙付きタイプ
引張強度(kg)
70(25mm)
取付け方法
貼付タイプ
粘着力(N/25mm)
13
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754574
HLY-LBL
青
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
38754583
HLY-BK
黒
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください