日本緑十字社
カラーコーン 反射タイプ ポリエチレン製
夜間での視認性にも優れた反射シート付きのカラーコーンスタンドです。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
幅(mm)
385
材質/仕上
本体:ポリエチレン
質量(g)
824
タイプ
白色反射タイプ
差込部内径
40mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754635
SRC-1G
ポリエチレン(LDPE)
緑
ライン入り
スタンダード
700
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
38754644
SRC-1Y
ポリエチレン(LDPE)
黄
ライン入り
スタンダード
700
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
38754653
SRC-1BL
ポリエチレン(LDPE)
青
ライン入り
スタンダード
700
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません