カラーコーン 高輝度反射タイプ PVC製

カラーコーン 高輝度反射タイプ PVC製 - 日本緑十字社カラーコーン 高輝度反射タイプ PVC製 - 日本緑十字社カラーコーン 高輝度反射タイプ PVC製 - 日本緑十字社カラーコーン 高輝度反射タイプ PVC製 - 日本緑十字社

夜間での視認性にも非常に優れた高輝度反射シート付きのカラーコーンスタンドです。コーンに約3.7kgの自重があるため、別途ウエイトが無くても少々の風には飛ばされません。柔らかく、耐久性に優れたPVC製です。

用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。材質PVC幅(mm)360材質/仕上本体:PVC質量(kg)3.7高さ(mm)715タイプ白色プリズム高輝度反射タイプ種類スタンダード差込部内径40mmデザインライン入り内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754669PVCコーン-GH
8,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
38754678PVCコーン-YH
8,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
38754687PVCコーン-RH
8,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
38754696PVCコーン-BLH
8,200
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする