日本緑十字社
トラ柄コーンバー 反射タイプ ABS樹脂製
両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質/仕上
本体:ABS樹脂 吊輪:PVC
幅(mm)
34
質量(g)
350
タイプ
封入レンズ式反射タイプ
長さ(m)
2
取付け方法
両端部コーン用吊輪式
ポール径(Φmm)
34
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754705
コーンバーD(大)
2
白/緑反射
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38754714
コーンバーE(大)
2
白/黄反射
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38754723
コーンバーF(大)
2
白/赤反射
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38754739
コーンバーG(大)
2
白/青反射
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。