日本緑十字社
差し込み式安全ベスト ターポリン製
A4サイズまでの用紙を掲示可能な透明ポケットはジップタイプで、用紙の差し替えも容易です。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途
職務や役職などの識別に。
サイズ
フリー
仕様
台紙差し込み用ポケット×2箇所(前面×1箇所・背面×1箇所) 脱着用面ファスナー×2箇所(左右各1箇所)
トラスコ品番
147-8260
寸法(mm)
差込部:235×310
材質/仕上
本体:ターポリン ポケット:PVC
質量(g)
184
幅(cm)
40
着丈(cm)
51.5
表示内容
無地
色(本体)
白
胴回り(cm)
110~140
適合寸法(mm)
台紙最大:210×297(A4)
日本緑十字社品番
237300
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754809
ゼッケン-300
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください