日本緑十字社
イラスト標識 エンビ
視認性に優れたイラスト付きの標識です。
用途
当該情報の明示に。
表示内容
安全第一
取付け方法
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質/仕上
硬質塩化ビニール
仕様
表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
トラスコ品番
148-1344
質量(g)
260
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
日本緑十字社品番
97100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754818
MH-100
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください