日本緑十字社
イラスト標識 エンビ
視認性に優れたイラスト付きの標識です。
用途
熱中症対策に。
表示内容
熱中症に注意! 水分 塩分補給と適度な休憩を!
取付け方法
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質/仕上
硬質塩化ビニール
仕様
表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4)
トラスコ品番
147-9844
質量(g)
260
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
日本緑十字社品番
97101
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754827
MH-101
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください