日本緑十字社
平リブ用取付金具 丸型ポール/片面表示用 アルミ製
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途
平リブ式標識の掲示に。
取付け方法
ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上
本体:アルミ ボルト:スチール
付属品
ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個
タイプ
片面表示タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
日本緑十字社品番
適合ポール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754836
金具381U-S
148-1327
123
40×124×3
137801
38.1
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38754845
金具605U-S
147-9777
120
32×128×3
137802
60.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
38754854
金具763U-S
147-9740
175
40×152×4
137803
76.3
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リブ標識用金具取付手順
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった