日本緑十字社
平リブ用取付金具 丸型ポール/両面表示用 アルミ製
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途
平リブ式標識の掲示に。
取付け方法
ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上
本体:アルミ ボルト:スチール
付属品
ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個
タイプ
両面表示タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
日本緑十字社品番
適合ポール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754863
金具605U-W
148-1342
400
40×220×3
137804
60.5
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
38754879
金具763U-W
147-9839
425
40×256×3
137805
76.3
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リブ標識用金具取付手順
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった