日本緑十字社
平リブ用取付金具 角型ポール/片面表示用 アルミ製
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途
平リブ式標識の掲示に。
取付け方法
ボルト止め(ボルト・ナット付属)
材質/仕上
本体:アルミ ボルト:スチール
付属品
ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個
トラスコ品番
147-8239
質量(g)
140
タイプ
片面表示タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
40×133×3
日本緑十字社品番
137806
適合ポール径(Φmm)
50×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754888
金具500K-S
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リブ標識用金具取付手順
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった